DIN7504 N 3.9X38 T15 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC3,9X38TXEFA2
Rubix:3377500
Hersteller:75042MT39 38
EAN:4043377338242


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.9X38 T15 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,9X38 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
74,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3