DIN7504 N 3.9X32 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC3,9X32PZEFA2
Rubix:3377495
Hersteller:75042M039 32
EAN:4043377337849
DIN7504 N 3.9X32 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 3.9X32 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,9X32 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser3,9 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
51,00 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
60,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

32 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp