DIN7504 P 4.8X70 H2 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Philips Kreuzschlitz
Selbstbohrende Schrauben mit Senkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTF4,8X70Z/250
Rubix:3189909
Hersteller:888330
EAN:3660757031183


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN7504 P 4.8X70 H2 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Philips Kreuzschlitz
bohrschrauben senkkopf phillips din 7504o
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7504 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen