Plattenschraube Spartex VSTC6,3X38TXEFA2-50, Gewindedurchmesser: 6.3 mm | Länge: 38 mm | Norm: Nicht Standard

Sicherheitsschraube TC + Nippel, Blechgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTC6,3X38TXEFA2-50
Rubix:3396725
Hersteller:9120263 38
EAN:4043377130822
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge38 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9120 6.3X38 C T27 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Blechgewinde A2-50 6,3X38 tx 27 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge38 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößet 27 pin
Gewindeartblech
Festigkeitsklassea2-50
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,33 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Wählen Sie Varianten (29)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an