ISO15482 5.5X38 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH5,5X38EFZISO
Rubix:3650604
Hersteller:015482.00104.0055.038
EAN:4051426719355


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15482 5.5X38 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
5,5X38
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,93 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
18,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm