ISO7049 4.8X19 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,8X19PHEFZ/100
Spartex:VTBPH4,8X19EFZ/100
Rubix:1665041
Hersteller:007049.00106.9048.019
EAN:4051426180094


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.8X19 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsen-Blechschraube, Spitze Phillips Kreuzschlitz verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm