ISO15481 3.5X9.5 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH3,5X9,5EFZISO
Rubix:3650516
Hersteller:015481.00104.0035.009
EAN:4051426709721


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 3.5X9.5 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
3,5X9,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm