Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTH4,2X13Z/100, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 13 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH4,2X13Z/100
Rubix:3027734
Hersteller:007504.00104.9042.013
EAN:4043952718346


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 4.2X13 ST ZN K Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
4,2X13
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm