DIN7504 N 2.9X13 H1 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB2,9X13PHZ
Rubix:554677
Hersteller:007504.00105.0029.013
EAN:4043952516324


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : DIN7504 N 2.9X13 H1 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 2,9 x 13 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm