Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPZ2,9X13EFZ/100, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 13 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ2,9X13EFZ/100
Rubix:556366
Hersteller:007049.00104.9029.013
EAN:4043952770313


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 2.9X13 C Z1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
2,9X13
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm