Niederzugspanner Kipp K1697.1400, Werkstoff: Vergütungsstahl

SEITENSPANNER, FORM:A, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1697.1400
Rubix:3751018
Hersteller:K1697.1400
EAN:4059245559794
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvergütungsstahl
Dokumente

Produktdetails : K1697.1400 Seitenspanner, Form:A, Vergütungsstahl


Werkstoff: Grundkörper Vergütungsstahl. Spannhebel Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Hinweis: Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A) Vorteile: - Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube 3) Gewindestift 4) Position entspannt 5) Vorspannweg 6 )Startposition spannen 7) Position gespannt
Werkstoff: Grundkörper Vergütungsstahl. Spannhebel Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Hinweis: Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A) Vorteile: - Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube 3) Gewindestift 4) Position entspannt 5) Vorspannweg 6 )Startposition spannen 7) Position gespannt

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,51 exkl. MwSt.
/ Stück
251,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage