9534440160 Seitenschneider für Lichtwellenleiter 160mm
Seitenschneider 160mm f. LWL-Kabel Knipex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:72 51 160
Rubix:1093208
EAN:4003773028031



Dokumente
Produktdetails : 9534440160 Seitenschneider für Lichtwellenleiter 160mm
Die Seitenschneider Knipex 72 51 160 bieten eine präzise und zuverlässige Lösung zum Schneiden von Glasfaser- und Lichtwellenleiterkabeln. Ausgestattet mit geschliffenen Schneiden und kunststoffummantelten Griffen eignet sich dieses Präzisionswerkzeug ideal für professionelle Anwendungen in der Telekommunikations- und Netzwerktechnik.
Eigenschaften:
Der Knipex Seitenschneider 72 51 160 wurde speziell für das saubere und kontrollierte Trennen von Glasfaserkabeln entwickelt. Die präzisionsgeschliffenen Schneidkanten sorgen für eine hohe Schnittqualität und minimieren Beschädigungen an empfindlichen Fasern. Durch die induktive Härtung erreichen die Schneiden eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Standzeit – auch bei regelmäßigem Einsatz im industriellen Umfeld.
Die integrierte Öffnungsfeder unterstützt einen gleichmäßigen Arbeitsrhythmus und reduziert den Kraftaufwand bei wiederholten Schneidvorgängen. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere, rutschfeste Handhabung und erhöhen den Bedienkomfort bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Gewicht: 166 g
• Abmessungen: 160 × 73 × 14 mm
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Schneidenhärte: ca. 63 HRC
Normen:
• REACH-konform – frei von SVHC
Eigenschaften:
Der Knipex Seitenschneider 72 51 160 wurde speziell für das saubere und kontrollierte Trennen von Glasfaserkabeln entwickelt. Die präzisionsgeschliffenen Schneidkanten sorgen für eine hohe Schnittqualität und minimieren Beschädigungen an empfindlichen Fasern. Durch die induktive Härtung erreichen die Schneiden eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Standzeit – auch bei regelmäßigem Einsatz im industriellen Umfeld.
Die integrierte Öffnungsfeder unterstützt einen gleichmäßigen Arbeitsrhythmus und reduziert den Kraftaufwand bei wiederholten Schneidvorgängen. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere, rutschfeste Handhabung und erhöhen den Bedienkomfort bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Gewicht: 166 g
• Abmessungen: 160 × 73 × 14 mm
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Schneidenhärte: ca. 63 HRC
Normen:
• REACH-konform – frei von SVHC
Stärken
• Hohe Schnittpräzision durch geschliffene Schneidkanten für exakte Trennarbeiten an Glasfasern
• Lange Lebensdauer dank induktiv gehärteter Schneiden mit hoher Härte (ca. 63 HRC)
• Ergonomisches Arbeiten durch rutschfeste, kunststoffummantelte Griffe
• Effiziente Serienarbeiten durch integrierte Öffnungsfeder zur Reduzierung des Rückstellaufwands
• Optimierte Schneidgeometrie für Glasfaser- und Lichtwellenleiterkabel
• Lange Lebensdauer dank induktiv gehärteter Schneiden mit hoher Härte (ca. 63 HRC)
• Ergonomisches Arbeiten durch rutschfeste, kunststoffummantelte Griffe
• Effiziente Serienarbeiten durch integrierte Öffnungsfeder zur Reduzierung des Rückstellaufwands
• Optimierte Schneidgeometrie für Glasfaser- und Lichtwellenleiterkabel
Anwendungen
Der Seitenschneider eignet sich für den Einsatz in Telekommunikationsumgebungen, bei der Installation digitaler Infrastrukturen, in Integrationswerkstätten sowie auf FTTH-Baustellen. Überall dort, wo eine präzise Verarbeitung von Glasfaserkabeln die Qualität der Verbindung bestimmt, stellt dieses Werkzeug eine zuverlässige Lösung dar. Ebenso kann er in Laboren und technischen Werkstätten für Arbeiten an Lichtwellenleitern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x79x47 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Gewicht | 166 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std