Referenzen
Seeger Orbis:SS 25x36x2,0-CLU
Rubix:153642

Produktdetails : DIN988 25X36X2 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,28 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
25 mm
