Rahmenschraube Spartex VPBTX7X35EFA2-50, Gewindedurchmesser: 7 mm | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
Sechslobe-Bandschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPBTX7X35EFA2-50
Rubix:3395482
Hersteller:908327 35
EAN:4043377215697

Produktdetails : WN9083 7X35 T30 A2 Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Rundkopf-Türbandschrauben mit Innensechsrund A2-50 7X35 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
57,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
