WN9068 4.5X20 Z2 A2-CU 3TLG Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 20 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 20 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90682314520
Rubix:3395127
Hersteller:906823145 20
EAN:4043377213174

Produktdetails : WN9068 4.5X20 Z2 A2-CU 3TLG Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 20 mm A2-Cu 4,5X20 Pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
43,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm
