9446040150 Anschlagwinkel DIN875/IIB 150x100mm
Anschlagwinkel DIN875/IIB 150x100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:46040150, 9446040150
Rubix:1558076
Hersteller:9446040150
EAN:4317784119016


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9446040150 anschlagwinkel d875ii b 150x100mm forma |
|---|
Produktdetails : 9446040150 Anschlagwinkel DIN875/IIB 150x100mm
Anschlagwinkel
Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.
Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.
Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Anschlagwinkel DIN875/IIB150x100mm FORMAT
Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9446040150 anschlagwinkel d875ii b 150x100mm forma |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90172039 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std