DIN931 M14X110 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH14X110PFA4-80
Rubix:3381680
Hersteller:093148014 110
EAN:4043377273567
DIN931 M14X110 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M14X110 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 14X110 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Gewindedurchmesser14 mm
NormDIN 931
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM14
Abdrucktypsechseckig (hex)
69,77 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
83,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M14