Sechskantschraube Spartex TH12X70PFA4-70, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH12X70PFA4-70
Rubix:538321
Hersteller:0931412 70
EAN:4043377083524
DIN931 M12X70 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M12X70 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 12X70 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser12 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m12
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an