DIN931 M10X30 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X30PFA4-80
Rubix:3201250
Hersteller:093148010 30
EAN:4043377273406


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
Produktdetails : DIN931 M10X30 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 10X30 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10