Sechskantschraube Spartex THEMBC5X45EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBC5X45EFA4-70
Rubix:3376818
Hersteller:6921405 45
EAN:4043377404398


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : DIN6921 S M5X45/45 A4-70 Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A4-70 5X45/45 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
88,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm