Referenzen
Spartex:VTHUNC150X5.1/2
Rubix:3651226
Hersteller:083931.10004.1500.140
EAN:4051426724151


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1 1/2X5 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 150X140 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5