DIN933 M42X150 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH42X150EFA4-50
Rubix:3382658
Hersteller:0933442 150
EAN:4043377275264
DIN933 M42X150 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M42X150 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-50 42X150 SW65
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser42 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM42
Abdrucktypsechseckig (hex)
487,78 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
580,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

42 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M42