DIN933 M33X70 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH33X70EFA4-70
Rubix:3382537
Hersteller:0933433 70
EAN:4043377095527
DIN933 M33X70 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M33X70 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 33X70 SW50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser33 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM33
Abdrucktypsechseckig (hex)
162,42 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
193,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

33 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M33