Sechskantschraube Spartex TH27X55EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X55EFA4-70
Rubix:3382429
Hersteller:0933427 55
EAN:4043377095169


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : DIN933 M27X55 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 27X55 SW41
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,63 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m27