Sechskantschraube Spartex TH24X120EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 120 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH24X120EFA2-70
Rubix:542998
Hersteller:0933224 120
EAN:4043377090317
DIN933 M24X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge120 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M24X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 24X120 SW36
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser24 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm24
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

24 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m24
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an