DIN933 M10X90 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X90EFA4-80
Rubix:3382067
Hersteller:093348010 90
EAN:4043377096739
DIN933 M10X90 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X90 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 10X90 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Gewindedurchmesser10 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
39,12 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
46,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M10