K0870.210X100 Sechskantschraube, DIN931, ISO4014, Stahl 12.9
SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0870.210X100
Rubix:2057998
EAN:4059245286713



Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0870.210X100 Sechskantschraube, DIN931, ISO4014, Stahl 12.9
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | 17 |
| Beschichtung | blank (schwarz) |
| Kopfform | sechskantkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm