Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHUBAS10A4-35ISO, Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Gewindedurchmesser: 10 mm | Norm: ISO 4035
Sechskantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS10A4-35ISO
Rubix:3390918
Hersteller:4035410
EAN:4043377334053


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM10 A4-035 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmuttern, niedrige Form A4-35 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | a4-35 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
41,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10