Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHU2BAS30A4-25, Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Gewindedurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 936

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECHU2BAS30A4-25
Rubix:544750
Hersteller:0936430
EAN:4043377100481
DIN936 M30 A4 Sechskantmutter, niedrige Form
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 936
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN936 M30 A4 Sechskantmutter, niedrige Form


Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form A4-25 30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 936
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
Festigkeitsklassea4
Typniedrige form
Schlüsselsw46
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,78 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
181,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30
Wählen Sie Varianten (40)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an