Mutter, metrisch (sechskant) Reyher ISO 8673 6 AU M 26 x 1,5 S, Material/Verarbeitung: Stahl | Gewindedurchmesser: 26 mm | Norm: ISO 8673
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 26 x 1,5 S
Rubix:568480
EAN:4043952569863




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | iso 8673 |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
Produktdetails : ISO8673 M26X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 26 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4202,25 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 8673 |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Für Schrauben | m26 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
233,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
26 mm
Für Schrauben
m26