ISO8673 M33X2 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUFF2.33A2-70ISO
Rubix:3392204
Hersteller:8673233 2
EAN:4043377352293


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : ISO8673 M33X2 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmutter mit Feingewinde A2-70 33
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Für Schrauben | m33 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Schlüssel | sw50 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,08 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
122,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm
Für Schrauben
m33