ISO8675 M14X1.5 A2-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF1,5.14A4-35
Rubix:564416
Hersteller:8675414 15
EAN:4043377352668


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO8675 M14X1.5 A2-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form A4-35 14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw21 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
137,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14