ISO8675 BM12X1.25 A4-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF1,25.12A4-35
Rubix:3392213
Hersteller:8675412 125
EAN:4043377352644


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO8675 BM12X1.25 A4-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form A4-35 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | A4-35 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw18 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12