Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECH3D30A4, Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Gewindedurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 6334
Sechskantmuttern, Höhe 3 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECH3D30A4
Rubix:3375863
Hersteller:6334430
EAN:4043377145109


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN6334 M30 A4 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, 3 d hoch A4 30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Typ | höhe 3 d |
| Schlüssel | sw46 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,71 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
305,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30