Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECH3D10A2-50, Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Gewindedurchmesser: 10 mm | Norm: DIN 6334

Sechskantmuttern, Höhe 3 d

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECH3D10A2-50
Rubix:3375852
Hersteller:6334210
EAN:4043377144942
DIN6334 M10 A2 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 6334
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6334 M10 A2 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d


Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, 3 d hoch A2-50 10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 6334
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
Festigkeitsklassea2-50
Schlüsselsw17
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10
Wählen Sie Varianten (27)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an