1998M-7 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 7 mm, Vernickelt, 41X102 mm
Sechskant-Winkelschraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1998M-7
Rubix:1309546
EAN:7314150185771

Produktdetails : 1998M-7 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 7 mm, Vernickelt, 41X102 mm
Winkelschraubendreher, 6Kant 7 mm, Vernickelt, 41X102 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 7 mm |
| Länge | 102 mm |
| Endbearbeitung | nickel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
