2142 T 2,5 Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 2,5 mm
Sechskant-Inbusschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2142 T 2,5
Rubix:1244752
Hersteller:2647265
EAN:4010886932896

Produktdetails : 2142 T 2,5 Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 2,5 mm
Die Gedore Serie 2142 T umfasst neun T-Griff-Innensechskantschlüssel mit 2-Komponenten-Griff. Die Ausführung mit einer einzelnen Klinge (T-Form, nur eine lange Seite) erleichtert den Zugang zu Schrauben in beengten Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Der 2C-T-Griff kombiniert eine weiche TPE-Zone (thermoplastisches Elastomer) mit einem stabilen Kern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die weichen Griffbereiche befinden sich an den besonders beanspruchten Kontaktflächen der Hand, insbesondere an den Fingerspitzen. Dadurch wird der Halt verbessert und die Ermüdung bei längeren Arbeiten reduziert. Die stabile Griffstruktur vereint lange Glasfasern für hohe Steifigkeit und Festigkeit mit kurzen Glasfasern für eine erhöhte Schlagfestigkeit. Eine integrierte Aufhängebohrung ermöglicht die platzsparende Aufbewahrung und ein effizientes Werkzeugmanagement in der Werkstatt. Die Klinge mit Innensechskantprofil besteht aus verchromtem Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, einer Legierung mit hoher mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Spezifikationen:
• Verfügbare metrische Größen: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
• Gesamtlänge (je nach Größe): 152 mm (2 bis 4 mm) / 177 mm (5 mm) / 188 mm (6 mm) / 213 mm (7 und 8 mm) / 238 mm (10 mm)
• Klingenlänge unter dem Griff (je nach Größe): 125 mm (2 bis 4 mm) / 150 mm (5 und 6 mm) / 175 mm (7 und 8 mm) / 200 mm (10 mm)
• Gewicht: von 0,061 kg (Größe 2 mm) bis 0,221 kg (Größe 8 mm)
• Klingenmaterial: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
• Oberflächenbehandlung: verchromt
• Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff (hart) + TPE (weich)
• Klingenform: Innensechskant
• Ausführung: Einzelklinge, T-Form (nur eine lange Seite)
• Antimagnetisch: nein
• Aufhängebohrung: ja
Eigenschaften:
Der 2C-T-Griff kombiniert eine weiche TPE-Zone (thermoplastisches Elastomer) mit einem stabilen Kern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die weichen Griffbereiche befinden sich an den besonders beanspruchten Kontaktflächen der Hand, insbesondere an den Fingerspitzen. Dadurch wird der Halt verbessert und die Ermüdung bei längeren Arbeiten reduziert. Die stabile Griffstruktur vereint lange Glasfasern für hohe Steifigkeit und Festigkeit mit kurzen Glasfasern für eine erhöhte Schlagfestigkeit. Eine integrierte Aufhängebohrung ermöglicht die platzsparende Aufbewahrung und ein effizientes Werkzeugmanagement in der Werkstatt. Die Klinge mit Innensechskantprofil besteht aus verchromtem Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, einer Legierung mit hoher mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Spezifikationen:
• Verfügbare metrische Größen: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
• Gesamtlänge (je nach Größe): 152 mm (2 bis 4 mm) / 177 mm (5 mm) / 188 mm (6 mm) / 213 mm (7 und 8 mm) / 238 mm (10 mm)
• Klingenlänge unter dem Griff (je nach Größe): 125 mm (2 bis 4 mm) / 150 mm (5 und 6 mm) / 175 mm (7 und 8 mm) / 200 mm (10 mm)
• Gewicht: von 0,061 kg (Größe 2 mm) bis 0,221 kg (Größe 8 mm)
• Klingenmaterial: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
• Oberflächenbehandlung: verchromt
• Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff (hart) + TPE (weich)
• Klingenform: Innensechskant
• Ausführung: Einzelklinge, T-Form (nur eine lange Seite)
• Antimagnetisch: nein
• Aufhängebohrung: ja
Stärken
• Der 2C-T-Griff ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente, ohne die Hand unnötig zu ermüden
• Die große Auflagefläche in der Handfläche erleichtert das Aufbringen hoher Kräfte bei gleichzeitig sicherer Kontrolle
• Der verchromte 61CrSiV5-Stahl schützt die Klinge vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs, auch in feuchten oder ölhaltigen Umgebungen
• Die integrierte Aufhängebohrung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung an einer Lochwand
• Die große Auflagefläche in der Handfläche erleichtert das Aufbringen hoher Kräfte bei gleichzeitig sicherer Kontrolle
• Der verchromte 61CrSiV5-Stahl schützt die Klinge vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs, auch in feuchten oder ölhaltigen Umgebungen
• Die integrierte Aufhängebohrung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung an einer Lochwand
Anwendungen
Die Gedore Serie 2142 T eignet sich für das Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben (CHC, BHC, TCHC usw.) in der industriellen Instandhaltung, im Maschinenbau und bei der Wartung technischer Anlagen. Die T-Form mit ihrer einzelnen langen Klinge ist besonders für geradlinige Zugänge und frei zugängliche Arbeitsbereiche geeignet und bietet dort Vorteile gegenüber L-förmigen Schlüsseln.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Länge | 152 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen