T-Stiftschlüssel Facom 84TC.6, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 210 mm | Endbearbeitung: Verchromt
84TC - T-Innensechskantschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:84TC.6
Rubix:1497766
EAN:3148511255865



Produktdetails : 84TC.6 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 6 mm
Die metrischen T-Griff-Innensechskantschlüssel Facom 84TC wurden für maximale Kraftübertragung, hohe Präzision und ergonomischen Bedienkomfort entwickelt. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment und gewährleisten eine passgenaue Kraftübertragung in Innensechskantprofilen. Damit ermöglichen sie effizientes Arbeiten an einer Vielzahl mechanischer Verschraubungen im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Die Facom 84TC Innensechskantschlüssel verfügen an allen drei Enden über ein 6-Kant-Profil und bieten dadurch eine besonders hohe Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Schraubstellen. Der ergonomische T-Griff sorgt für eine sichere Handhabung und ein optimales Anzugsmoment – selbst bei längeren Arbeitseinsätzen. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion, während die brünierten Enden die Lebensdauer erhöhen und für eine verbesserte Haftung im Schraubenkopf sorgen. Eine gut lesbare Größenkennzeichnung ermöglicht die schnelle Identifikation der Schlüsselweite und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe in anspruchsvollen professionellen Einsatzbereichen.
Spezifikationen:
• Profil: Innensechskant (6-Kant) an drei Enden
• Ausführung: verchromter Schaft mit brünierten Enden
• Verfügbare Schlüsselweiten: 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß europäischer Richtlinien
• Entspricht der Norm ISO 2936 für Innensechskantschlüssel
Eigenschaften:
Die Facom 84TC Innensechskantschlüssel verfügen an allen drei Enden über ein 6-Kant-Profil und bieten dadurch eine besonders hohe Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Schraubstellen. Der ergonomische T-Griff sorgt für eine sichere Handhabung und ein optimales Anzugsmoment – selbst bei längeren Arbeitseinsätzen. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion, während die brünierten Enden die Lebensdauer erhöhen und für eine verbesserte Haftung im Schraubenkopf sorgen. Eine gut lesbare Größenkennzeichnung ermöglicht die schnelle Identifikation der Schlüsselweite und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe in anspruchsvollen professionellen Einsatzbereichen.
Spezifikationen:
• Profil: Innensechskant (6-Kant) an drei Enden
• Ausführung: verchromter Schaft mit brünierten Enden
• Verfügbare Schlüsselweiten: 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß europäischer Richtlinien
• Entspricht der Norm ISO 2936 für Innensechskantschlüssel
Stärken
• Erhöhtes Anzugsmoment dank ergonomischem T-Griff
• Hohe Langlebigkeit durch korrosionsbeständige Verchromung
• Hohe Einsatzflexibilität durch 6-Kant-Profil an drei Enden
• Hohe Langlebigkeit durch korrosionsbeständige Verchromung
• Hohe Einsatzflexibilität durch 6-Kant-Profil an drei Enden
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung und Wartung
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
• Maschinen- und Gerätebau
• Maschinenreparatur
• Produktions- und Fertigungslinien
• Wartungsbereiche
• Industrielle Anlagen und Betriebsstätten
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
• Maschinen- und Gerätebau
• Maschinenreparatur
• Produktions- und Fertigungslinien
• Wartungsbereiche
• Industrielle Anlagen und Betriebsstätten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 215x110x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 140 g |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 6 |
| Länge | 210 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen