Hutmutter Spartex ECHRB36A2-70, Gewindedurchmesser: 36 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 917
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHRB36A2-70
Rubix:3381553
Hersteller:0917236
EAN:4043377359452


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 917 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN917 M36 A2-70 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form A2-70 36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 917 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw55 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,66 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
182,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36