Locher Milwaukee M18 FHX-552X, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.4 kg
SDS-Plus-Hammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 FHX-552X
Rubix:3671552
Hersteller:4933478889
EAN:4058546361716

Produktdetails : 4933478889 Akku-Kombihammer M18FHX-552X 2xAkku 5,0Ah
Stärken
-Der schnellste Bohrhammer seiner Klasse, der die Produktivität steigert
Das leistungsstarke Hammerwerk liefert 2,5 J Schlagenergie
Bohrt bis zu 125 ⌀10 x 50 mm Löcher mit einer M18 HIGH OUTPUT 5.5 Ah Akkuladung
AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen in der Klemme zu schützen
FIXTEC-System für schlüssellosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Lebensdauer
4 Betriebsarten: Wendehammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Staubabsaugung
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18-Akkus
Das leistungsstarke Hammerwerk liefert 2,5 J Schlagenergie
Bohrt bis zu 125 ⌀10 x 50 mm Löcher mit einer M18 HIGH OUTPUT 5.5 Ah Akkuladung
AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen in der Klemme zu schützen
FIXTEC-System für schlüssellosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Lebensdauer
4 Betriebsarten: Wendehammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Staubabsaugung
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18-Akkus
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 3,4 kg |
| Bohrleistung Beton | 26 mm |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
740,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
880,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
