9774892845 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 28x450/400mm Y-Cutter

SDS-plus Bohrer Y-C 28 x 450/400mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Heller Tools:22533D
Rubix:1705875
Hersteller:22533D
9774892845 SDS-plus-Bohrer Y-C 28 x 450400mm Helle
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9774892845 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 28x450/400mm Y-Cutter


Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 28x450/400mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,10 exkl. MwSt.
/ Stück
127,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std