9774892825 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 28x250/200mm Y-Cutter
SDS-plus Bohrer Y-C 28 x 250/200mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:22532D
Rubix:1949223
Hersteller:22532D
Produktdetails : 9774892825 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 28x250/200mm Y-Cutter
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 28x250/200mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

