9774892045, 12522045 SDS-plus-Bohrer Y-C 20 x 450400mm Helle


SDS-plus-Bohrer Y-C 20x450/400mm Heller

Referenzen
rubix-de:12522045, 9774892045
rubix:1705820
9774892045, 12522045 SDS-plus-Bohrer Y-C 20 x 450400mm Helle
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersKarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9774892045, 12522045 SDS-plus-Bohrer Y-C 20 x 450400mm Helle


SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter

Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



Y-Cutter
Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.

SDS-plus-Bohrer Y-C 20x450/400mm Heller

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersKarbid
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,07 exkl. MwSt.
/ Stück
53,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage