9712501845 Bohrer SDS-plus 18x450/400mm

SDS-plus Bohrer 18 x 450/400mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:12501845, 9712501845
Rubix:1553596
Hersteller:4317784121231
EAN:4317784121231
9712501845 SDS-plus-Bohrer 18 x 450400mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712501845 Bohrer SDS-plus 18x450/400mm


SDS-plus Hammerbohrer

Produkteigenschaften:

  • Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
  • Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
  • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
    Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


    * Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
    ** Ausführung als Wendelhammerbohrer
  • Technische Informationen


    Attribute
    Material des Körpershartmetall
    Zolltarifcode82075030
    17,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    20,62 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std