SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 Drucksensor, Bauform SDE 3

SDE3 Drucksensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
Rubix:438572
Hersteller:540200
EAN:4052568178611
SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 Drucksensor, Bauform SDE 3
Technische Zusammenfassung
Typdrucksensor
Ausführungsde3
Spannung, min.15 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 Drucksensor, Bauform SDE 3


Drucksensor SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=Differenzdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Drucksensor SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=Differenzdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungsde3
Spannung, min.15 V
Spannung, max.30 V
Zolltarifcode90262020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,90 exkl. MwSt.
/ Stück
220,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen