60A-2 SD (REN) Rollenkette-Zweifach Renold
SD 60A-2 Zweifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD60A2X10FT
Rubix:1901108
EAN:0673766703296



Dokumente
Produktdetails : 60A-2 SD (REN) Rollenkette-Zweifach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,238 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 12a-2 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 48,8 mm |
| Bruchkraft min. | 62,6 kN |
| Laschenhöhe | 18 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 60-2 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,97 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
117,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage