120 H SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 120 Heavy Duty Einfach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD120H1X10FT
Rubix:1901257



Produktdetails : 120 H SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,96 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | stahl |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | sd120h1 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,83 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
230,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage