21916 Surface Conditioning Low Stretch Vliesband 300mm x 2500mm

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband SC-BL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:21916
Rubix:3474908
Hersteller:7100176893
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge2500 mm
Breite300 mm
Körnungmittel

Dokumente

Produktdetails : 21916 Surface Conditioning Low Stretch Vliesband 300mm x 2500mm


Verwenden Sie zum Reinigen, Feinbearbeiten und leichten Entgraten unser widerstandsfähiges und flexibles dehnungsarmes Scotch-Brite™ Schleifband zur Oberflächenbearbeitung.

Unsere Schleifbänder ermöglichen effektives Schneiden, ohne Materialien zu beschädigen, und eignen sich ideal für die Verwendung auf konturierten und unebenen Oberflächen.

Die Schleifbänder liefern die beste Leistung auf Stahl, Edelstahl, Karbonstahl, Titan und Nickellegierungen und können auf Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen verwendet werden. Sie sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar, um einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.

Dehnungsarme Scotch-Brite Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung bestehen aus Aluminiumoxid- und Siliciumcarbid-Mineralien. Sie sind in zahlreichen Kombinationen verfügbar, unter anderem: Aluminiumoxid mittel (A MED), Aluminiumoxid sehr fein (A VFN), Aluminiumoxid grob (A CRS), Siliciumcarbid mittel (S MED), Siliciumcarbid superfein (S SFN) und Siliciumcarbid sehr fein (S VFN).

Aluminiumoxid bricht weicher ab als Siliciumcarbid, aber hält länger. Es eignet sich ideal, wenn nur leichte Schleifspuren gewünscht sind, wie zum Beispiel auf weicheren Metallen, oder wenn vorrangig Furchenbildung oder Hinterschneiden ein Problem darstellen. Für einen gröberen und aggressiveren Schnitt ist Siliciumcarbid eine gute Wahl. Unsere feineren Körnungen erzeugen feinere Finishing-Ergebnisse, während mittlere oder grobe Körnungen gröbere Finishing-Ergebnisse liefern.

Unsere Schleifbänder wurden für Anwendungen mit geringer Banddehnung entwickelt, wenn ein standardmäßiges Gewebeband auf der Maschine gedehnt wird oder wenn geringeres Anpassungsvermögen gewünscht ist. Sie sind reißfest, unempfindlich an scharfen Kanten und nützlich in einer Vielzahl von Industrien, von Transportwesen bis Metallverarbeitung.

Wählen Sie aus einer Reihe von Schleifbandtypen, von Feilen- oder Schmalbändern, Handschleifbändern und Schleifbandhülsen bis
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.

Stärken

Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage;Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing;Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen;Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie;Offene Vliesstruktur – verringert ein Zusetzen und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels

Anwendungen

Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten;Für zahlreiche Anwendungen und Materialien geeignet;Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Karbon, Titan und Nickellegierungen;Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen

Technische Informationen


Attribute
Länge2500 mm
Breite300 mm
Körnungmittel
635,67 exkl. MwSt.
/ 3 Stück
756,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage