65248 Vliesband SC-BS, 6 mm x 610 mm, A MED

Scotch-Brite™ SC Schleifband mit Vliesträger zur Oberflächenbearbeitung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:18489
Rubix:3262005
Hersteller:7000068164
65248 Vliesband SC-BS, 6 mm x 610 mm, A MED

Technische Zusammenfassung

Länge610 mm
Breite6 mm
Körnungmittel

Dokumente

Produktdetails : 65248 Vliesband SC-BS, 6 mm x 610 mm, A MED


Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F bietet eine revolutionäre Leistung mit dem 3M präzisionsgeformten Keramikkorn auf einem YF-Last-Polyesterträger. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild eines Schleifbandes wiederfindet. Die Dreiecksplättchen bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche mit noch nie gesehenen Abtragsleistungen und Lebensdauer. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Dieses leistungsstarke Schleifband verfügt zudem über ein Abtragehilfsmittel, wodurch es ideal für Anwendungen unter mittlerem bis hohem Druck auf Edelstahl und anderen Sonderlegierungen sowie Baustahl, Kobalt-Chrom und Nickellegierungen ist. Das präzisionsgeformte Schleifkorn schneidet gleichmäßig durch das Metall, hat eine dauerscharfe Wirkung und erzielt eine saubere, gratarme und ebenmäßige Oberfläche. Die einheitliche Struktur überzeugt mit schnellstem Schliff (bis zu 40 % schnellere Schleifprozesse) und maximaler Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff. Dieses 3M™ Cubitron™ II Schleifband erreicht die zwei- bis vierfache Standzeit im Vergleich zu anderen Produkten. Die gleichmäßige Bearbeitung des Werkstückes in Kombination mit dem integrierten Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff und lässt keine Spannungsrisse und Verfärbungen entstehen.

Stärken


• VIELSEITIG EINSETZBAR: Vlies-Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung werden zum Reinigen, Angleichen, Entgraten und Finishen eingesetzt
• VERLÄNGERTE BETRIEBSDAUER: Geringeres Zusetzen und reduzierte Wärmeentwicklung ermöglichen längere Einsatzzeiten und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung
• ERHÖHTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Sorgt dafür, dass das Schleifmittel bei der robotischen Verarbeitung komplex geformte Teile kontinuierlich berührt
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Das verstärkte Trägermaterial und der offene Vliesstoff bieten eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für Detailarbeiten über Konturen und Kanten
• BESEITIGUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN: Beseitigt Oberflächenmängel, Schleifspuren, Frässpuren und andere Unregelmäßigkeiten
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge610 mm
Breite6 mm
Körnungmittel
47,25 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
56,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage