25547 Vliesband SC-BS, 13 mm x 610 mm, A VFN

Scotch-Brite™ SC Schleifband mit Vliesträger zur Oberflächenbearbeitung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:25547
Rubix:3262009
Hersteller:7100219032
25547 Vliesband SC-BS, 13 mm x 610 mm, A VFN

Technische Zusammenfassung

Länge610 mm
Breite13 mm
Körnungsehr fein

Dokumente

Produktdetails : 25547 Vliesband SC-BS, 13 mm x 610 mm, A VFN


Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Verbesserte Haltbarkeit für eine lange Standzeit: Das Vliesfaser-Material arbeitet kühl, widersteht dem Zusetzen und hält der Kantenbearbeitung stand, während Aluminiumoxid-Schleifmittel eine effektive Abtragsleistung bieten, die über die gesamte Lebensdauer des Schleifbands hinweg ein konsistent perfektes Oberflächenfinish auf Edelstahl, Aluminium und Baustahl gewährleistet. Alle unsere Scotch-Brite™ Durable Flex Bänder sind an ihrem lila Trägermaterial erkennbar. Robustes Aluminiumoxid-Schleifmittel: Dieses Schleifband verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral ist im Vliesstoff eingelagert, der gleichmäßig verschleißt und kontinuierlich frisches Mineral freilegt. Aluminiumoxid-Mineralien werden aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen auch häufig für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Mit verschiedenen Werkzeugen und Maschinen einsetzbar: Scotch-Brite™ Durable Flex Schleifbänder funktionieren hervorragend auf einer Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen, darunter Feilenbandwerkzeuge, Geradeschleifer und Rückstandsschleifmaschinen.

Stärken


• VIELSEITIG EINSETZBAR: Vlies-Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung werden zum Reinigen, Angleichen, Entgraten und Finishen eingesetzt
• VERLÄNGERTE BETRIEBSDAUER: Geringeres Zusetzen und reduzierte Wärmeentwicklung ermöglichen längere Einsatzzeiten und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung
• ERHÖHTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Sorgt dafür, dass das Schleifmittel bei der robotischen Verarbeitung komplex geformte Teile kontinuierlich berührt
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Das verstärkte Trägermaterial und der offene Vliesstoff bieten eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für Detailarbeiten über Konturen und Kanten
• BESEITIGUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN: Beseitigt Oberflächenmängel, Schleifspuren, Frässpuren und andere Unregelmäßigkeiten
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge610 mm
Breite13 mm
Körnungsehr fein
102,25 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
121,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage